Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
HERMIS Ο2 ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5357 144 | Ν 36-47 5357 144 420 | Ν 42 | 430 g HERMIS O2 ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5357 140 | Ν 37-47 5357 140 420 | Ν 42 | 470 g HERMIS S3 ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5357 143 | Ν 36-47 5357 143 420 | Ν 42 | 525 g HERMIS S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5357 142 | Ν 37-47 5357 142 420 | Ν 42 | 575 g Υπόδημα και μποτάκι εργασίας από αδιάβροχο ύφασμα Hypertex PUTEK Διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D 100% απουσία μετάλλων εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU Υπόδημα και μποτάκι ασφαλείας από αδιάβροχο ύφασμα Hypertex PUTEK Διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D 100% απουσία μετάλλων εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU Υφασμάτινη εσωτερική επένδυση τύπου κάλτσας εσωτερική επένδυση στην περιοχή της φτέρνας από ανθεκτικές στην τριβή μικροΐνες CARACAS S1P ESD ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 38 M416 179 038* 39 M416 179 039 40 M416 179 040 41 M416 179 041 42 M416 179 042 43 M416 179 043 44 M416 179 044 45 M416 179 045 46 M416 179 046 47 M416 179 047 Υποδήματα ασφαλείας S1P προηγμένης τεχνολογίας Η πλεκτή κατασκευή τύπου κάλτσας χωρίς ραφές εξασφαλίζει άριστο αερισμό και άψογη εφαρμογή • Πλεκτό ύφασμα προστασία από τις φθορές στην περιοχή των δαχτύλων • Προστατευτικό κάλυμμα δαχτύλων από υαλονήματα υφασμάτινη ενδιάμεση σόλα με αντιδιατρητική αντοχή • Λαστιχένια εξωτερική σόλα SRC CI HRO SRC αναπαυτικό πλάτος 11 • Γερμανικός Ασφαλιστικός Φορέας Ατυχημάτων DGUV 112-191 Αυστριακό πρότυπο Ö-Norm Z1259 χωρίς μέταλλα ESD M416 179 | ΜΑΥΡΟ | N 38 - 47 Βάρος στο Ν 42 550 g 66 Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Λ Υ Σ Ε Ι Σ