Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 ARTEMIS 5357 150 | Ν 36-48 5357 150 420 | Ν 42 | 580 g Υπόδημα και μποτάκι ασφαλείας σε μοντέρνο σχεδιασμό από αδιάβροχο υψηλής ποιότητας ύφασμα Gardena για μεγάλη ανθεκτικότητα Διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D Εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 ARTEMIS 5357 148 | Ν 36-48 5357 150 420 | Ν 42 | 610 g ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ O2 ARTEMIS 5357 152 | Ν 36-48 5357 152 420 | Ν 42 | 440 g Υπόδημα και μποτάκι εργασίας σε μοντέρνο σχεδιασμό από αδιάβροχο υψηλής ποιότητας ύφασμα Gardena για μεγάλη ανθεκτικότητα Διαπνέουσα εσωτερική επένδυση 3D Εξαιρετικά ελαφριά και εύκαμπτη σόλα από PU ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ O2 ARTEMIS 5357 151 | Ν 36-48 5357 151 420 | Ν 42 | 520 g ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΕΣ ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΟΒ Πρακτικές και λειτουργικές γαλότσες ασφαλείας Aνθεκτικές σε αδρανή υλικά οργανικά και φυτικά έλαια και γράσα απολυμαντικά μέσα διάφορa χημικά 5357 935 | ΠΡΑΣΙΝΗ | Ν 37-47 | 900 g 9500 001 | MAYΡΗ | Ν 39-46 | 900 g 9500 001 | ΛΕΥΚΗ | Ν 39-47 | 900 g ΚΑΛΤΣΕΣ CASUAL Ελαστικές κάλτσες για καθημερινή χρήση 80% βαμβάκι - 15% πολυαμίδιο - 5% ελαστάνη Λεπτή ύφανση με επένδυση από βαμβάκι για καλύτερη αναπνοή 5362 000 101 | Ν 35-38 5362 000 102 | Ν 39-41 5362 000 103 | Ν 42-44 5362 000 104 | Ν 45-47 DUN S5 ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΕΣ ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πρακτικές και λειτουργικές γαλότσες ασφαλείας Aνθεκτικές σε αδρανή υλικά οργανικά και φυτικά έλαια και γράσα απολυμαντικά μέσα διάφορa χημικά M423 008 | ΚΙΤΡΙΝΟ | N 38 - 48 Μ423 008 042 | Ν 42 | 1 190 g 67 Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Λ Υ Σ Ε Ι Σ