Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
SW5 0613 286 05 15 00 € SW6 0613 286 06 15 00 € SW7 0613 286 07 15 50 € SW8 0613 286 08 16 00 € SW10 0613 286 10 16 50 € SW13 0613 286 13 17 00 € 8 00 € 43 00 € 26 00 € 29 00 € ΣΕΤ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΥΤΕΣ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 21 ΤΕΜ 0613 630 400 75 00 € 1x Κατσαβίδι με καστάνια και λαβή T 85 mm 1x καρυδάκια εξάγωνα 5 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm 1x Προσαρμογέας 150 mm 1x Μαγνητική βάση μύτης 150 mm 1x Βάση μύτης εύκαμπτη 175 mm 1x Κορμός PH1 - PH2 175 mm 1x Κορμός TX10 TX15 TX20 TX25 TX30 TX40 175 mm 1x Κορμός εσωτ εξαγώνου 4 - 5 1x Κορμός PZ2 - ίσιο 6 mm 20 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΣΠΑΣΤΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ME ΘΗΚΗ 7 ΜΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΧΝΙΑ LED 4 σε 1 0613 640 1 • Μεταβλητή λαβή πιστολιού • Δυνατό κατσαβίδι με καστάνια Ευθύγραμμη εγκοπή 0 8x5 5 Περιεχόμενο θήκης μυτών Εσ εξάγωνο 4 mm Εσ εξάγωνο 5 mm ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ 1 4” ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙA 0613 430 310 Για να δέχεται ένθετα καρυδάκια 1 4” με τετράγωνη βάση ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ Για βίδες με εξαγωνική κεφαλή ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΝΑΝΟΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕ ΘΗΚΗ 10 ΜΥΤΩΝ 0613 630 50 • Λαβή από 2 υλικά • Κορμός κοντός κορμός με μαγνήτη για τη συγκράτηση της μύτης χρωμιωμένος και στιλβωμένος • Κεφαλή DIN 3126-D 6 3 • Επιτρέπει τη χρήση με υψηλές ροπές και σε περιορισμένους χώρους Περιεχόμενο θήκης μυτών ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΛΑΒΗ TAY ΜΕ ΘΗΚΗ 10 ΜΥΤΩΝ 0613 630 40 • Λαβή από 2 υλικά • Κορμός μακρύς κορμός με μαγνήτη για τη συγκράτηση της μύτης χρωμιωμένος και στιλβωμένος • Κεφαλή DIN 3126-D 6 3 Χρήση της λαβής T σε μεγάλες ροπές αποκοχλίωσης ή μεγάλες δυνάμεις σύσφιξης Περιεχόμενο θήκης μυτών ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΜΥΤΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 12 ΔΙΠΛΕΣ ΜΥΤΕΣ 0613 480 1 13 τεμάχια Μαζί με όλες τις απαραίτητες διπλές μύτες για μηχανολογικές εργασίες ακριβείας είναι ιδανικό για όλες τις εργασίες όπου απαιτείται λεπτομερές ή περίτεχνο βίδωμα 30 00 € 12 ΜΥΤΕΣ 1x Διπλή μύτη PH ακριβείας PH000 | PH00 μήκος 28 mm 1x Διπλή μύτη TX PH ακριβείας PH0 | TX5 μήκος 28 mm 1x Διπλή μύτη PH ακριβείας PH1 | PH2 μήκος 28 mm 1x Διπλή μύτη εξάγωνη υποδοχή ακριβείας 1 5 mm | 2 mm μήκος 28 mm 1x Διπλή μύτη εξάγωνη υποδοχή ακριβείας 2 5 mm | 3 mm μήκος 28 mm 1x Διπλή μύτη TX ακριβείας TX3 | TX4 μήκος 28 mm 1x Διπλή μύτη TX με οπή ακριβείας TX6 | TX8 μήκος 28 mm 1x Διπλή μύτη TX με οπή ακριβείας TX10 | TX15 μήκος 28 mm 1x Διπλή μύτη εγκοπή ακριβείας 0 3 x 1 5 mm μήκος 28 mm 1x Διπλή μύτη εγκοπή ακριβείας 0 4 x 2 5 mm μήκος 28 mm 1x Διπλή μύτη πεντάλοβη ακριβείας P2 | P5 μήκος 28 mm 1x Διπλή μύτη με άγκιστρο τριγωνική ακριβείας τρίγωνο | άγκιστρο μήκος 28 mm