Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
21 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ VDE 5 ΤΕΜ 0613 963 25 Σετ κατσαβιδιών για ηλεκτρολόγους Πρότυπο DIN 7437 7438 IEC 900 EN 60900 0 4 x 2 5 x 80 mm 0 613 631 025 0 8 x 4 0 x 100 mm 0 613 631 04 1 2 x 6 5 x 150 mm 0 613 631 065 PH1 0 613 632 1 PH2 0 613 632 2 0 4 x 2 5 mm 0 613 631 25 0 8 x 4 0 mm 0 613 631 40 1 0 x 5 5 mm 0 613 631 55 PH1 0 613 632 10 PH2 0 613 632 20 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ VDE EXTRA ΛΕΠΤΑ 5 ΤΕΜ 0613 963 250 Πρότυπο IEC 60900 2004 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ VDE 2 ΤΕΜ 0613 939 2 Κατσαβίδια VDE συν πλην PZ 1 και PZ 2 Κορμός ορειχαλκωμένος μονωμένος Άκρο συνδυασμένο προφίλ PZ με εγκοπή Πρότυπο IEC 60900 2012 Π ολ ύ λε πτ ό 19 00 € 29 00 € 16 50 € 26 00 € Περιεχόμενο Λαβή κατσαβιδιού Κάλυμμα μικρομηχανολογικών εργασιών 2 κορμοί Ίσιο 0 4x2 5 0 5x3 0 0 6x3 5 0 8x4 0 1 0x5 5 1 2x6 5 TX 10 15 20 PH1 2 PZ 2 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ VDE 14 ΤΕΜ 0613 900 14 • Επιλέξτε τον κατάλληλο κορμό περάστε τον στη λαβή Μία λαβή για όλα • Χάρη στην περιστρεφόμενη λαβή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κατσαβίδι για ηλεκτρονικούς ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΙΑΦΑΝEΣ Με ενσωματωμένη λυχνία και ίσια μύτη κατσαβιδιού • Πλήρης μόνωση ασφαλείας • Κατασκευάζεται στη Γερμανία ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ Το σκούρο φόντο εξασφαλίζει καλύτερη ευκρίνεια κατά τη χρήση • Με ενσωματωμένη λυχνία και επίπεδη μύτη κατσαβιδιού • Πλήρης μόνωση ασφαλείας • Με κλιπ στερέωσης • Κατασκευάζεται στη Γερμανία Σύμφωνα με το πρότυπο DIN VDE 0680-6 1977-04 AC 1000 V DIN EN 609000 74 00 € 9 00 € 2 50 € 8 50 € ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΓΕΙΩΣΗ 0715 990 0 Άσφαλής χρήση σε ECM αισθητήρες αερόσακους κ λπ Δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης ή κλιπ Άνιχνεύει τάσεις από 3 έως 28 Volt Φωτεινή και ηχητική ένδειξη Άνθεκτική κατασκευή χρωμίου-μετάλλου Η μύτη με εγκοπή διατομής V καθιστά ασφαλή τη διάτρηση και τη μεταφορά ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 24 VOLT 0695 002 24 Σχεδίαση βαριάς χρήσης από ορείχαλκο με ανιχνευτή δοκιμής και προ- στατευτικό κάλυμμα Με καλώδιο 750 mm και κλιπ τύπου κροκοδειλάκι Κωδ αρ 5634 002 001 Ένδειξη Λυχνία Ελάχιστη μέγιστη περιοχή τάσης AC 120-250 V AC Κατηγορία προστασίας από υπέρταση CAT III 300 V Υλικό λαβής SAN Στυρένιο - Άκρυλονιτρίλιο Υλικό κορμού Χάλυβας C60 Επιφάνεια κορμού Γαλβανισμένη Χρώμα Διαφανές κόκκινο Κωδ αρ 5634 002 021 Ένδειξη Λυχνία Ελάχιστο μέγιστο εύρος τάσης AC 150-250 V AC Πάχος x πλάτος μύτης 0 5 x 3 mm Μήκος κορμού 68 mm Συνολικό μήκος 162 mm Υλικό λαβής Πολυανθρακικό υλικό Υλικό κορμού Εργαλειοχάλυβας Επιφάνεια κορμού Ορειχαλκωμένη Χρώμα Μαύρο - Κόκκινο Κατσαβίδι VDE συν πλην PZ PZ1 + εγκοπή 0613 639 1 Κατσαβίδι VDE συν πλην PZ PZ2 + εγκοπή 0613 639 2