Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
39 00 € Περιεχόμενο σετ Εξάγωνο κλειδί με λαβή σχήματος T από δύο υλικά με πλευρικό άκρο 2 5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm • Άσύμμετρη λαβή από 2 υλικά για καλύτερο κράτημα και άριστη μετάδοση της δύναμης • Κοίλο στήριγμα παλάμης για άριστη εργονομία • Σφαιρική κεφαλή σε γωνία εργασίας περ 25° 46 00 € 19 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΣΕΤ ΕΞΑΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΜΕ ΛΑΒΗ ΤΑΥ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 6 ΤΕΜ 0613 114 06 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΛΑΒΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ T ΑΠΟ 2 ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ Διαθέτει ασύμμετρη λαβή από 2 υλικά για καλύτερο κράτημα και άριστη μετάδοση της δύναμης ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 29 ΤΕΜ 0613 489 5 Άρτια εξοπλισμένο σετ μικρομηχανολογικών εργασιών Περιεχόμενο Κατσαβίδι μι- κρομηχανολογικών εργασιών 28 μύτες TX 4 5 6 7 8 9 10 15 Ίσιες 1 5 2 2 5 3 mm | Εσωτερικού εξαγώνου 0 9 1 3 1 5 2 2 5 3 mm | PH 00 0 1 2 Τρίγωνες 1 5 2 PZ 0 1 | Πεντάστερη 1 5 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 41 ΤΕΜ 0613 202 4 A B C A Κωδ aρ TX 4 50 mm 100 20 mm 2” 0613 482 04 TX 5 50 mm 100 20 mm 2” 0613 482 05 TX 6 50 mm 100 20 mm 2” 0613 482 06 TX 7 50 mm 100 20 mm 2” 0613 482 07 A B C A Κωδ aρ TX 8 60 mm 100 20 mm 2 3 8” 0613 482 08 TX 9 60 mm 100 20 mm 2 3 8” 0613 482 09 TX 10 80 mm 100 20 mm 3 1 16” 0613 482 10 TX 15 80 mm 100 20 mm 3 1 16” 0613 482 15 Κωδ aρ Κωδ aρ 0 30 x 1 5 x 40 mm 0613 480 015 PH 00 0613 481 00 0 4 x 2 0 x 60 mm 0613 480 020 PH 0 0613 481 0 0 4 x 2 5 x 75 mm 0613 480 025 PH 1 0613 481 1 0 5 x 3 0 x 75 mm 0613 480 030 25 00 € 41 00 € Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι Μήκος L1 Μήκος κορμού L2 Κωδ αρ 6 mm 9 mm 160 mm 90 mm 0613 111 6 10 00 € 6 mm 9 mm 265 mm 195 mm 0613 111 60 15 50 € 7 mm 10 5 mm 160 mm 90 mm 0613 111 7 1 1 00 € 7 mm 10 5 mm 265 mm 195 mm 0613 111 70 16 00 € 8 mm 1 1 8 mm 160 mm 90 mm 0613 111 8 1 1 50 € 8 mm 1 1 8 mm 265 mm 195 mm 0613 111 80 16 50 € Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι Μήκος L1 Μήκος κορμού L2 Κωδ αρ 10 mm 14 mm 160 mm 90 mm 0613 111 10 13 50 € 10 mm 14 mm 265 mm 195 mm 0613 111 100 17 00 € 12 mm 16 8 mm 265 mm 195 mm 0613 111 120 17 50 € 13 mm 18 mm 160 mm 90 mm 0613 111 13 18 00 € 13 mm 18 mm 265 mm 195 mm 0613 111 130 18 50 € 17 mm 23 mm 160 mm 90 mm 0613 111 17 19 00 € ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ- ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 6 ΤΕΜ 0613 936 6 • Στέλεχος στρογγυλό χρωμιωμένο ματ • Προδιαγραφή DIN 475 2 • Πρότυπο DIN 3125 Μήκος κορμού Κωδ αρ 6 mm 125 mm 0613 436 06 7 mm 0613 436 07 8 mm 0613 436 08 10 mm 0613 436 10 12 mm 0613 436 12 13 mm 0613 436 13 46 00 € 40 00 € ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ TX ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 7 ΤΕΜ 0613 489 1 • Κορμός στρογγυλής διατομής χρωμιωμένος ματ • Κεφαλή εσωτερικό TX Black Point ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 7 ΤΕΜ 0613 489 2 Ίσια κατσαβίδια και σταυροκατσάβιδα 2x καρυδάκια 2 5 3 0 mm 2x τετράγωνα καρυδάκια 1 2 4x μύτες τύπου Y τριών σημείων Y000 Y00 Y0 Y1 2x τριγωνικές μύτες 2 2 6 mm 1x μύτη με διχάλα U2 6 1x εξαγωγέας καρτών SIM 1x μύτη PH με κορόνα για iPhone Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων 1x μηχανικό κατσαβίδι ακριβείας ESD απαγωγή στατικού ηλεκτρισμού 5x μύτες Phillips PH000 PH00 PH0 PH1 PH2 4x ίσιες μύτες 1 1 5 2 3 4x εξάγωνες μύτες 1 5 2 2 5 3 4x μύτες ΤΧ TΧ2 TΧ3 TΧ4 TΧ5 6x ΤΧ με οπή TΧ6 TΧ7 TΧ8 TΧ9 TΧ10 TΧ15 4x πεντάλοβες μύτες προφίλ πέντε ακτινών P2 P3 P4 P5