Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΔΗΣΗ CARBON 290 ESD S1P ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εξαιρετικά ελαφρύ σπορ υπόδημα ασφαλείας με πρωτοποριακή ενδιάμεση σόλα από ανακυκλωμένο υλικό Χωρίς μέταλλα κατηγορίας ESD Electrostatic Discharge εκφορτίζει τον στατικό ηλεκτρισμό Δικτυωτό εξωτερικό ύφασμα χαμηλού βάρους το οποίο εξασφαλίζει δροσερές και ευχάριστες συνθήκες κλίματος στην παρατεταμένη εργασία και στις ζεστές περιόδους του χρόνου Προστατευτικό κάλυμμα δαχτύλων από ανθρακονήματα και ελαφρύ αντιδιατρητικό προστατευτικό ύφασμα από 100% ανακυκλωμένο PET για πρόσθετη άνεση χρήσης Εσωτερική υφασμάτινη επένδυση Αντιτριβικό υλικό TPU στην περιοχή της φτέρνας για μεγάλη διάρκεια ζωής Αντιτριβικό υλικό TPU στην περιοχή των δαχτύλων για μεγάλη διάρκεια ζωής Εξωτερική σόλα από καουτσούκ SRC με πλάτος 11 cm ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P ICARUS Ελαφρύ αντιολισθητικό και αντιστατικό υπόδημα ασφα- λείας χωρίς μεταλλικά μέρη κατασκευασμένο από δια- πνέον υλικό Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20345 5357 180 | MAYΡΟ - KOKKINO | N 39 - 47 5357 180 042 | Ν 42 | 550 g NEO NEO ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 CRUISE Ελαφρύ χαμηλό υποδήμα με ικανότητα διαπνοής κατασκευασμένο από μαλακές μικροΐνες M418 148 | ΜΑΥΡΟ | N 35 - 48 M416 211 0 | Ν 39 - 47 M418 148 042 | Ν 42 | 480 g M416 211 042 | Ν 42 | 340 g NEO 64 Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Λ Υ Σ Ε Ι Σ