Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
ΚΑΛΩΔΙΑ FLRY Σε πλαστικό καρούλι για σύστημα ρολού ORSY ® 10 • Κορυφαία ποιότητα με 99 9% περιεκτικότητα σε χαλκό •Ονομαστική τάση U ~ 50 V U-60 V •Εξωτερικό περίβλημα από PVC •Χωρίς σιλικόνη κάδμιο και μόλυβδο •Συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN ISO 6722 0770 ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Μονωμένοι και μη ακροδέκτες καλωδίων κάθε τύπου Χάλκινοι γαλβανιζέ επικαστερωμένοι χωρίς αλογόνα 0558 ΔΙΣΚΟΙ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ Εγκεκριμένος για όλους τους ταχογράφους στην ΕΕ Κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001 Οι αυτόματοι δίσκοι μπορούν να διαβαστούν με ηλεκτρονικό τρόπο Εκτύπωση με τη μέθοδο βαθυτυπίας ΔΙΣΚΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ 0850 061 25 | 125 EC 125 km h 0850 071 40 | 140 EC 140 km h 0850 091 80 | 140 EC 140 km h ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ 0850 100 300 ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Μαχαιρωτές ασφάλειες Mini Mini FLP Maxi και απλές από 1 - 80 ampere Κατά DIN 72581 0731 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Για γρήγορο εύκολο και αξιόπιστο δέσιμο Με πλαστική ή μεταλλική γλώσσα κουμπώματος Αντοχή από -40ºC έως +85°C Χωρίς αλογόνα και σιλικόνη 0502 • Σχήμα στρογγυλό • Διάμετρος 150 mm • Σχέδιο οπών 21 οπές • Σύστημα συγκράτησης με αυτοπρόσφηση ΧΑΡΤΙΑ ΞΗΡΗΣ ΤΡΙΒΗΣ BLUE ICE Για τη λείανση υλικών πλήρωσης παλιών χρωμάτων βερνικιών κάλυψης HS βερνικιών σε υδάτινη βάση εργοστασιακών ασταριών σε νέα εξαρτήματα πλαστικών μερών και συνθετικών υλικών ινών π χ GFRP 0574 353 | Κόκκωση 60-2000 ΜΠΕΤΟΝΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ 1 ΣΩΛHΝΑ Κατασκευασμένο από HDPE με προστατευτικό UV Με ευρωπαϊκή πιστοποίηση UN για οδικές και θαλάσσιες μεταφορές 5997 701 962 | 5 l 5997 701 963 | 10 l ΜΠΕΤΟΝΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ 2 ΣΩΛΗΝΕΣ Με δύο στόμια εκροής για βενζίνη και ντίζελ Κατάλληλο για E10 0824 010 067 | 5 l ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ECO Για γρήγορο απροβλημάτιστο και αξιόπιστο δέσιμο καλωδίων πλεξούδων καλωδίων εύκαμπτων σωλήνων κ λπ Αρχ κωδ αρ 5997 714 5 62 Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Λ Υ Σ Ε Ι Σ