Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
ΣΠΟΓΓΟΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ Πορτοκαλί | Μαλακός 0585 026 090 | Ø 90 mm 0585 026 145 | Ø 145 mm 0585 026 170 | Ø 170 mm P05 ΑΛΟΙΦΗ EXTRA ΧΟΝΔΡΗΣ ΚΟΠΗΣ Αλοιφή εξαιρετικά χονδρής κοπής για την αφαί- ρεση βαθιών γρατζουνιών σε νέες και παλαιές βαφές 0893 150 006 | 250 g 0893 150 005 | 1 kg Ρ10 ΑΛΟΙΦΗ ΧΟΝΔΡΗΣ ΚΟΠΗΣ PLUS Πολύ τραχύ υλικό στίλβωσης για την ταχεία αφαίρεση των ελαττωμάτων σε φρέσκες ή στεγνές βαφές επισκευής 0893 150 012 | 250 g 0893 150 010 | 1 kg P20 ΑΛΟΙΦΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑΣ Αλοιφή υψηλής στιλπνότητας και χονδρής κοπής για την ταχεία αφαίρεση των ελαττωμάτων σε φρέσκες ή σκληρυμένες βαφές επισκευής 0893 150 022 | 250 g 0893 150 020 | 1 kg P30 ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΟ PLUS KATA ΤΩΝ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αλοιφή φινιρίσματος υψηλής στιλπνότητας για τη μόνιμη αντιμετώπιση σκιών και ολογραμμάτων σε σκουρόχρωμες βαφές αυτοκινήτων 0893 150 032 | 250 g 0893 150 030 | 1 kg P-3 ΣΕ 1 ΑΛΟΙΦΗ ΕΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ - ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΚΕΡΩΜΑ Απομάκρυνση ιχνών λείανσης αξιόπιστη αφαί- ρεση ολογραμμάτων και σημαδιών και μακράς διαρκείας προστασία της γυαλισμένης επιφάνει- ας με τη χρήση ενός μόνο προϊόντος 0893 150 062 | 250 g 0893 150 060 | 1 kg PERFECT ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Σφραγιστικό υλικό μακράς διαρκείας με υψηλή περιεκτικότητα σε κερί καρναούμπα και μικρoσκο- πικών λειαντικών στοιχείων για άψογο φινίρισμα 0893 013 250 | 250 g 0893 013 001 | 1 kg ΣΠΟΓΓΟΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ Πράσινος | Πολύ σκληρός 0585 025 090 | Ø 90 mm 0585 025 145 | Ø 145 mm 0585 025 170 | Ø 170 mm ΣΠΟΓΓΟΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ Μπλε | Σκληρός 0585 027 090 | Ø 90 mm 0585 027 145 | Ø 145 mm 0585 027 170 | Ø 170 mm Με την αποδοτική σύνθεση 2 σε 1 49 Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Λ Υ Σ Ε Ι Σ