Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
43 M W F - 0 1 1 0 - 0 4 2 8 7 - © • 32 Αγκύριο οροφής W-ZS 6-5 Στοιχεία απόδοσης Διάμετρος βύσματος [mm] 6 Fzul [kN] ≥ C20 25 και ≤ C50 60 1 1 0 Fzul [kN] C12 15 1 0 8 Επιτρεπ ροπή κάμψης Mzul [Nm] 1 5 R30 Fzul [kN] 2 0 2 R60 Fzul [kN] 2 0 2 R90 Fzul [kN] 2 0 1 R120 Fzul [kN] 2 0 1 F30 [kN] 0 45 F60 [kN] 0 3 F90 [kN] 0 2 F120 [kN] 0 15 Χαρακτηριστικές τιμές Ελάχ αξονική απόσταση scr [mm] 200 Ελάχ περιμετρική απόσταση ccr [mm] 150 Ελάχ πάχος τμήματος κατασκευής hmin [mm] 80 Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης hef [mm] 30 Ονομαστική Ø τρυπανιού 3 d0 [mm] 6 0 Ø επιφ κοπής τρυπανιού 3 dcut ≤ [mm] 6 4 Βάθος οπής h0 ≥ [mm] 35 Διαμπερής οπή στο συνδεόμενο κατασκευαστικό τμήμα df ≤ [mm] 7 Διαστάσεις βύσματος Μέγ ύψος στερέωσης tfix [mm] 5 Περιγραφή W-ZS 6-5 Βύσμα ταχείας τοποθ W-ZS Γαλβανισμένο ατσάλι Κωδ Αρ 0905 365 005 Μονάδα συσκευασίας Συσκ [τεμ ] 200 1 Έχουν ληφθεί υπόψη οι μερικοί συντελεστές ασφαλείας των αντιστάσεων καθώς και ο μερικός συντελεστής ασφαλείας των επιδράσεων γ F 1 4 που ορίζονται στην έγκριση Στο συνδυασμό φορτίων ελκυσμού και εγκάρσιων φορτίων σε περιμετρικές επιδράσεις και σε ομάδες βυσμάτων θα πρέπει να ακολουθήσετε την οδηγία για την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ETAG Παράρτημα C 2 Έχουν ληφθεί υπόψη οι μερικοί συντελεστές ασφαλείας για τη φέρουσα ικανότητα στις προδιαγραφές πυροπροστασίας γ Mfi 1 0 καθώς και ο μερικός συντελεστής ασφαλείας των επιδράσεων γ F 1 0 που ορίζονται στην έγκριση 3 Τα τρυπάνια τοιχοποιίας από σκληρό μέταλλο θα πρέπει να συμφωνούν με το Φυλλάδιο του Γερμανικού Ινστιτούτο Κατασκευαστικής Τεχνολογίας και του Συνδέσμου Βιομηχανίας εργαλείων όσον αφορά τις “Χαρακτηριστικές τιμές προδιαγραφές και έλεγχοι τρυπανιών τοιχοποιίας με κεφαλές κοπής από σκληρό μέταλλο που χρησιμοποιούνται για τη διάνοιξη οπών για τις αγκυρώσεις βυσμάτων“ Τα σφυροτρύπανα της Würth πληρούν τις προδιαγραφές του Φυλλαδίου Εργαλεία συστήματος Würth Πολλαπλή στερέωση μη φερόντων συστημάτων στο σκυρόδεμα για όλες τις κατευθύνσεις φορτίων Επιτρ φορτίο στις προδια- γραφές πυροπροστασίας τεχνική έκθεση TR 020 Αξονικές και περιμετρικές αποστάσεις βλέπε Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-06 0241 Διάρκεια αντίστασης κατά του πυρός