Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
33 M W F - 0 1 1 1 - 0 7 12 0 - © • 1 Έχουν ληφθεί υπόψη οι μερικοί συντελεστές ασφαλείας των αντιστάσεων καθώς και ο μερικός συντελεστής ασφαλείας των επιδρά- σεων γF 1 4 που ορίζονται στην έγκριση Στο συνδυασμό φορτίων ελκυσμού και εγκάρσιων φορτίων σε περιμετρικές επιδρά- σεις και σε ομάδες βυσμάτων θα πρέπει να ακολουθήσετε την οδηγία για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETAG Παράρτημα C 2 Το σκυρόδεμα είναι κανονικά οπλισμένο Σε μεγαλύτερες αντοχές σκυροδέματος μπορούν να επιτευχθούν υψηλότερες τιμές 3 Μέγιστη θερμοκρασία μακράς διαρκείας 4 Μέγιστη θερμοκρασία μικρής διάρκειας 5 Ακροφύσιο πεπιεσμένου αέρα κατάλληλο για το πιστόλι με Κωδ Αρ 0714 92 13 Εργαλεία συστήματος Würth Στοιχεία απόδοσης Διάμετρος βύσματος [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Ζώνη θλιπτικών φορτίων 50°C 3 άθραυστο σκυρόδεμα Nzul [kN] 80°C 4 7 6 11 9 16 7 23 8 45 2 54 8 81 0 C20 25 2 s ≥ 2 hef C20 25 2 72°C 3 5 7 7 6 11 9 19 1 28 6 35 7 54 8 c ≥ 1 hef 120°C 4 Ζώνη θλιπτικών φορτίων άθραυστο σκυρόδεμα Vzul [kN] C20 25 2 7 4 11 4 17 1 31 4 49 1 70 3 50 0 C20 25 2 c ≥ 10 hef Επιτρεπόμενη ροπή κάμψης Mzul [Nm] 14 9 29 7 52 6 133 1 259 4 448 401 1 Feuerwiderstandsdauer 3 F30 [kN] 1 9 4 5 6 0 11 0 16 0 19 83 31 52 F60 [kN] 0 85 2 1 3 0 6 6 9 0 11 49 18 25 F90 [kN] 0 55 1 35 2 0 4 9 6 4 7 31 11 62 F120 [kN] 0 4 1 0 1 5 4 0 5 0 5 23 8 31 Χαρακτηριστικές τιμές Ελάχιστη αξονική απόσταση smin [mm] 40 45 55 65 85 105 135 Αξονική απόσταση scr N [mm] 160 180 220 250 340 420 540 Ελάχιστη περιμετρική απόσταση cmin [mm] 40 45 55 65 85 105 135 Περιμετρική απόσταση ccr N [mm] 80 90 110 125 170 210 270 Ελάχ πάχος τμήματος κατασκευής hmin [mm] 100 130 160 200 220 280 350 Μειωμένο ελάχ πάχος τμήματος κατασκευής hmin red [mm] – 120 140 160 – – – Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης hef [mm] 80 90 110 125 170 210 270 Ονομαστική Ø τρυπανιού d0 [mm] 10 12 14 18 22 26 32 Βάθος οπής h0 ≥ [mm] 80 90 110 125 170 210 270 Διαμπερής οπή στο συνδεόμενο κατασκευαστικό τμήμα df ≤ [mm] 9 12 14 18 22 26 33 Ροπή σύσφιξης για την αγκύρωση Tinst [Nm] 10 20 40 60 120 150 300 Ø βούρτσας καθαρισμού D ≥ [mm] 11 13 15 19 23 27 34 Καθαρισμός οπής Βούρτσα καθαρισμού ατσάλι Κωδ Αρ Συσκ [τεμ ] 1 0905 499 001 0905 499 002 0905 499 003 0905 499 004 0905 499 007 0905 499 006 Υποδοχή μηχανήματος Κωδ Αρ Συσκ [τεμ ] 1 Εξάγωνη Κωδ Αρ 0905 499 101 SDSplus Κωδ Αρ 0905 499 102 Προέκταση Κωδ Αρ Συσκ [τεμ ] 1 0905 499 111 Οδηγός βούρτσας Κωδ Αρ Συσκ [τεμ ] 1 0905 499 099 Τρόμπα ακροφύσιο πεπιεσμ αέρα Κωδ Αρ Συσκ [τεμ ] 1 Τρόμπα Κωδ Αρ 0903 990 001 Ακροφύσιο πεπιεσμ αέρα 5 Κωδ Αρ 0905 499 201 κατάλληλα για Κωδ Αρ 0714 92 13 Διαστάσεις βύσματος Διάμετρος βύσματος M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Συνολικό μήκος l [mm] Μέγ ύψος στερέωσης tfix [mm] Περιγραφή Ντίζα αγκύρωσης W-VI-A A4 Ανοξείδωτο ατσάλι A4 Κωδ Αρ Μονάδα συσκευασίας Συσκ [Τεμ ] WIT-VM 200 Φύσιγγα κονιάματος Κωδ Αρ Φύσιγγα κονιάματος 300 ml συμπερ 1 στατικό στόμιο μίξης Κωδ Αρ 0903 450 001 Σ [τεμ ] 1 12 Αριθμός σημείων στερέωσης φύσιγγα τεμάχια περ 47 35 23 14 8 5 3 Πιστόλι Κωδ Αρ Συσκ [τεμ ] 1 Πιστόλι Κωδ Αρ 0891 003 Κωδ Αρ 0891 007 Στατικό στόμιο μίξης Κωδ Αρ Συσκ [τεμ ] 10 0903 420 001 Προέκταση για το στατικό στόμιο μίξης Κωδ Αρ Συσκ [τεμ ] 10 0903 420 004 Επ ιτρ κ εν - τρ ικ ό φ ορ τίο ελ κυ σμ ού 1 εν ός κ αρ φω το ύ βύ σμ ατ ος χ ωρ ίς πε ρι με τρ ική επ ί- δρ ασ η Επ ιτ ρ ε γκ ά ρ - σ ιο φ ο ρ τί ο 1 εν ός κ αρ φω το ύ βύ σμ ατ ος χω ρί ς πε ρι με - τρ ικ ή επ ίδ ρα ση Διάρκεια πυραντίστασης M8 - M16 φυσήξτε 2 φορές βουρτσίστε 2 φορές με μηχανικό τρόπο φυσήξτε 2 φορές M20 – M30 φυσήξτε 2 φορές με πεπιεσμ αέρα 6 bar βουρτσίστε με μηχανικό τρόπο 2 φορές φυσήξτε 2 φορές με πεπιεσμ αέρα 6 bar Ειδική παραγγελία 1 1 0 1 5 0 1 1 5 1 3 0 1 6 5 1 9 0 1 3 5 1 6 0 2 1 0 2 5 0 3 0 0 1 6 5 1 9 0 2 3 0 2 5 0 3 0 0 2 2 0 2 6 0 3 0 0 2 6 0 3 0 0 2 0 6 0 1 5 3 0 6 5 9 0 1 0 3 5 8 5 1 2 5 1 7 5 2 0 4 5 8 5 1 0 5 1 5 5 2 0 6 0 1 0 0 1 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 9 1 5 2 0 8 1 1 0 5 9 1 5 2 0 8 1 5 0 5 9 1 5 2 1 0 1 1 5 5 9 1 5 2 1 0 1 3 0 5 9 1 5 2 1 0 1 6 5 5 9 1 5 2 1 0 1 9 0 5 9 1 5 2 1 2 1 3 5 5 9 1 5 2 1 2 1 6 0 5 9 1 5 2 1 2 2 1 0 5 9 1 5 2 1 2 2 5 0 5 9 1 5 2 1 2 3 0 0 5 9 1 5 2 1 6 1 6 5 5 9 1 5 2 1 6 1 9 0 5 9 1 5 2 1 6 2 3 0 5 9 1 5 2 1 6 2 5 0 5 9 1 5 2 1 6 3 0 0 5 9 1 5 2 2 0 2 2 0 5 9 1 5 2 2 0 2 6 0 5 9 1 5 2 2 0 3 0 0 5 9 1 5 2 2 4 2 6 0 5 9 1 5 2 2 4 3 0 0 W -V I-A A 4 M 8-20 1 10 W -V I-A A 4 M 8-60 1 50 W -V I-A A 4 M 10 -1 5 11 5 W -V I-A A 4 M 10 -3 0 13 0 W -V I-A A 4 M 10 -6 5 16 5 W -V I-A A 4 M 10 -9 0 19 0 W -V I-A A 4 M 12 -1 0 13 5 W -V I-A A 4 M 12 -3 5 16 0 W -V I-A A 4 M 12 -8 5 21 0 W -V I-A A 4 M 12 -1 25 2 50 W -V I-A A 4 M 12 -1 75 3 00 W -V I-A A 4 M 16 -2 0 16 5 W -V I-A A 4 M 16 -4 5 19 0 W -V I-A A 4 M 16 -8 5 23 0 W -V I-A A 4 M 16 -1 05 2 50 W -V I-A A 4 M 16 -1 55 3 00 W -V I-A A 4 M 20 -2 0 22 0 W -V I-A A 4 M 20 -6 0 26 0 W -V I-A A 4 M 20 -1 00 3 00 W -V I-A A 4 M 24 -1 5 26 0 W -V I-A A 4 M 24 -5 5 30 0 Δ ια τί θ ετ α ι κ α τό π ιν ε ιδ ικ ή ς π α ρ α γ γ ελ ία ς 23 4 Σύστημα ψεκασμού W-VI A4 W-VI HCR