Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
41 00 € ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ ΤΣΕΠΗΣ LED 6+1 LED Προηγμένη τεχνολογία μπαταρίας πολυμερών λιθίου Μικρή διάρκεια φόρτισης μεγάλη διάρκεια φωτισμού IK07 ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 450 LM ERGOPOWER SLIM Εύχρηστη λάμπα εργασίας LED λεπτής σχεδίασης Κωδ αρ 0827 940 290 Δείκτης ελάχιστης χρωματικής απόδοσης CRI 70 Διάρκεια φόρτισης 4 ώρες Ελάχιστη μέγιστη διάρκεια κύριου φωτισμού 2 5-15 ώρες Διάρκεια φωτισμού βοηθητικού φωτισμού 4 ώρες Θερμοκρασία χρώματος 6 500 K Επαναφορτιζόμενη μπαταρία χωρητικότητα μπαταρίας 2200 mAh 75 00 € ΦΩΤΙΣΜΟΣ Κωδ αρ 0827 940 450 Θερμοκρασία χρώματος 5650 - 6500 Κ Δείκτης ελάχιστης χρωματικής απόδοσης CRI ≥ 70 Ελάχιστη μέγιστη διάρκεια φωτισμού 3-6 ώρες Ονομαστική τάση 3 7 V DC Διάρκεια φόρτισης 6 ώρες Επαναφορτιζόμενη μπαταρία χωρητικότητα μπαταρίας 4400 mAh 8+1 IK08 x2 ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ LED 1000 LM ERGOPOWER BOOST Εύχρηστη λάμπα εργασίας LED λεπτής σχεδίασης 1 10 00 € 120 00 € 285 00 € 75 00 € 70 00 € 180 00 € 18 00 € 85 00 € 27 00 € Κωδ αρ 0827 500 041 Ελάχιστος δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI 70 Θερμοκρασία χρώματος 6000 K Περίοδος φωτισμού της κύριας λυχνίας 3 h Περίοδος φωτισμού δευτερεύοντος φωτός 6 h Χρόνος φόρτισης 2 5 h Ονομαστική τάση 5 V DC Επαναφορτιζόμενη μπαταρία χωρητικότητα μπαταρίας 800 mAh Ελάχιστη Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας -10 to 40°C © Würth Hellas S A Τυπώθηκε στην Ελλάδα Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος Υπεύθυνος περιεχόμενου Σύνταξη Τμήμα Product Marketing Σ Κ - K K - A Ξ - Γ Π H αναπαραγωγή του παρόντος ακόμη και η αποσπασματική επιτρέπεται μόνον μετά από έγγραφη άδεια WHM - Κ Μ - 02 25 Οι απεικονίσεις είναι υποδειγματικές και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση των προïόντων που παραδίδονται Οι εικόνες με τοποθετημένα προϊόντα είναι ενδεικτικές της χρήσης των σταντ και δεν περιλαμβάνονται στο προϊόν Τηρούμε το δικαίωμα να προβούμε χωρίς ειδοποίηση σε αλλαγές του προïόντος που θεωρούμε ότι θα βελτιώσει την ποιότητa ή την συσκευασία του Για τα σφάλματα ή τα τυπογραφικά λάθη δε φέρουμε καμία ευθύνη Ισχύουν οι γενικοί όροι πωλήσεων Würth Hellas S A 23o χλμ Ε O Άθηνών - Λαμίας 145 68 Κρυονέρι Άττικής Τ 210 6290800 info@wurth gr Άρ Γ Ε ΜΗ 000414901000 Würth Hellas Logistics Center Θέση Κιμίνια Εθν Άντιστάσεως Ήμερου Πεύκου 190 11 Άυλώνας Άττικής Τ 22953 06808 logistics@wurth gr ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΆΛΕΞΆΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΗΡΆΚΛΕΙΟ ΙΩΆΝΝΙΝΆ ΚΆΒΆΛΆ ΚΆΛΆΜΆΤΆ ΛΆΡΙΣΆ ΠΆΤΡΆ ΧΆΛΚΙΔΆ ATTIKH ΆΙΓΆΛΕΩ ΆΛΙΜΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΜΕΤΆΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΣΧΆΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ WÜRTH ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΆ ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΚΆΛΆΜΆΡΙΆ ΣΙΝΔΟΣ WÜRTH APP ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED 300LM MINI IPX3 USB-A Άνθεκτικό στους ρύπους και εύκολο στον καθαρισμό μαγνητικό σύστημα φόρτισης Κωδ αρ 0827 940 055 Φωτεινή ροή 300 lm Ελάχιστη μέγιστη διάρκεια φωτισμού 1 5-3 ώρες Διάρκεια φόρτισης 2 5 ώρες Άντοχή σε κρούση IK07 Βαθμός προστασίας IP IP X3 Ονομαστική τάση 3 7 V DC Επαναφορτιζόμενη μπαταρία χωρητικότητα μπαταρίας 600 mAh Μήκος καλωδίου φόρτισης 1000 mm Διαστάσεις Μ x Π x Υ 89 x 21 x 16 3 mm ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LED ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ 350LM 6000K IPX4 Λειτουργία αισθητήρα - το φως μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί με την κίνηση του χεριού μπροστά από τον πλευρικό αισθητήρα ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED ERGOPOWER BEND+ Κωδ αρ 0827 809 997 Ελάχιστη μέγιστη φωτεινή ροή 60 350 lm Θερμοκρασία χρώματος 6000 K Ρυθμιζόμενη εστίαση Όχι Ελάχιστη μέγιστη διάρκεια φωτισμού 2 5-8 ώρες Διάρκεια φόρτισης 3 ώρες Βαθμός προστασίας IP λυχνία IP X4 Ονομαστική τάση 3 7 V DC Επαναφορτιζόμενη μπαταρία χωρητικότητα μπαταρίας 1200 mAh Τύπος σύνδεσης USB τύπου A USB τύπου C Μήκος καλωδίου φόρτισης 500 mm Υλικό Πλαστικό καουτσούκ ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΟΧΟΥ 5 ΤΕΜ 0965 93 161 Επωφεληθείτε ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ DRS 1 2‘‘ STANDARD 4CFM 0703 812 001 ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ DSG 25 0703 230 0 Κωδ αρ 0827 940 421 Δείκτης ελάχ χρωματικής απόδοσης CRI 68 Φωτεινή ροή κύριου φωτός 700 lm Φωτεινή ροή πλευρικού φωτός 100 lm Θερμοκρασία χρώματος 6500 K Ελάχιστη μέγιστη διάρκεια φωτισμού 2-7 ώρες Διάρκεια φωτισμού δευτερεύοντος φωτός 7 ώρες Διάρκεια φόρτισης 3 5 ώρες Δείκτης αντοχής σε κρούση ΙΚ IK07 Δείκτης προστασίας IP IP54 Ονομαστική τάση 3 7 V DC Χωρητικότητα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 2600 mAh Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας Lilon Κατηγορία προστασίας λάμπας III ιδιαίτερα χαμηλή τάση ασφαλείας Τύπος σύνδεσης Άσύρματη USB type C Μήκος καλωδίου φόρτισης 1000 mm Ελάχιστη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας -10 έως 40 °C Διαστάσεις Μ x Π x Υ 277 x 46 x 30 mm ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ERGOPOWER SLIM 1+1 LED 1000 LM Εύχρηστη λάμπα εργασίας LED με στενή κεφαλή φωτισμού Slim Κωδ αρ 0827 940 310 Θερμοκρασία χρώματος 6000 K Ελάχιστη μέγιστη διάρκεια φωτισμού 2-10 ώρες Διάρκεια φωτισμού βοηθητικού φωτισμού 9 ώρες Διάρκεια φόρτισης 4 ώρες 150 lm 100-1000 lm 150 lm 70 lm 60 00 € Κωδ αρ 0981 508 157 Ισχύς 20 W Επιλογή θερμοκρασίας χρώματος 5700 K Φωτεινότητα έντονο φως 1700 lm Φωτεινότητα χαμηλό φως 1000 lm Κατηγορία προστασίας III ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED ERGOPOWER 10W 20W ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED ERGOPOWER DUAL 25W ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1700 1 000 lm IK09 Κωδ αρ 0981 509 125 Θερμοκρασία χρώματος 6 000 K Δείκτης ελάχιστης χρωματικής απόδοσης CRI ≥ 70 Γωνία ακτινοβολίας 120° Χρόνος αποφόρτισης 2 επίπεδα περίπου 3 h περίπου 8 h Ονομαστική τάση 100 - 240 VAC Συχνότητα 50 60 Hz Τύπος καλωδίου H07RN-F 3 G 1 5 mm 2 INNOVATION 2 ΣΕ 1 SMD ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ERGOPOWER MINI 10 W - 1000 LM Μικρός αλλά πολύ ισχυρός επαναφορτιζόμενος προβολέας εργασίας LED Κωδ αρ 0981 504 118 Δείκτης ελάχιστης χρωματικής απόδοσης CRI 70 Θερμοκρασία χρώματος 6000 Κ Ελάχιστη μέγιστη διάρκεια φωτισμού 3-6 ώρες Διάρκεια φόρτισης 4 5 ώρες Ονομαστική τάση 5 V DC Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion 3 7V 4400 mAh 85 00 € ΙΡ20