Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
1x Μύτη ίσια με εγκοπή L25mm 0 6Χ4 5 | 0 8X5 5 | 1 2Χ6 5 | 1 2Χ8 | 0 8X5 mm 1x Μύτη PH1 1 4 L25 mm καφέ | κίτρινη 1x Μύτη τριών πτερυγίων TW1 E 6 3 L70 mm 1x Μύτη τριών πτερυγίων TW2 E 6 3 L70 mm 1x Μύτη βιδωτού γάντζου L26 mm 1x Διχαλωτή μύτη Ε6 3 70 mm 1x Μύτη διχαλωτό κλειδί 70 mm 2x Μύτη πέντε αστέρων με οπή L70 mm 3x PH2 L25 mm Λευκή 1x PZ0 L25 mm Γκρι 1x PH3 L25 mm 2x PZ1 L25 mm Μπλε 3x PZ1 L25 mm Μαύρη 1x PZ3 L25 mm Πράσινη 1x Άντάπτορας 1 4 για μύτες L25 mm 1x Μαγνητική υποδοχή εξάγωνη L74 mm 1x Η1 L73 mm | PH E 6 3 | Η2 | PH2 1x SW2 | SW25 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 1x Μύτη εξαγωνικής υποδοχής L25 mm 1x Συλλογή μυτών κατσαβιδιού εξαγωνικής υποδοχής 7 τεμ 1x Συλλογή μυτών κατσαβιδιού κλειδιού με σιαγόνες 4 τεμ 1x Συλλογή μυτών κατσαβιδιού με τρία πτερύγια 4 τεμ 1x Συλλογή μυτών κατσαβιδιού Torq 3 τεμ 1x Συλλογή μυτών κατσαβιδιού τριπλό τετράγωνο XZN 4 τεμ 1x Συλλογή μυτών εξαγωνική υποδοχή ίντσα 4 τεμ 1x Συλλογή μυτών κατσαβιδιού Ribe 4 τεμ 1x Συλλογή τετράγωνων μυτών κατσαβιδιού 4 τεμ 1x Συλλογή μυτών κατσαβιδιού συμπλέκτη 3 τεμ 1x Μύτη TX8 | TX10 Μπλε | TX15 Κίτρινη TX20 Λευκή | TX25 Μαύρη | TX27 | TX30 Κόκκινη | TX40 Πράσινη | TX45 | TX8 1x TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX27 | TX30 | TX40 | TX45 με οπή L25 mm 1x TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX30 | TX40 | TX45 με οπή L70 mm 1x RW10 L25 mm 2x RW20 L25 mm 1x RW25 | RW30 | RW40 L25 mm 1x Μύτη C 6 3 PH 1 4“ μήκος 25 mm PH0 | PH1 | PH2 | PH3 1x Μύτη ίσια C 6 3 1 4“ μήκος 25 mm 0 6 x 4 5 mm | 0 8 x 5 5 mm | 1 2 x 8 0 mm 1x Μύτη C 6 3 PΖ 1 4“ μήκος 25 mm PZ0 | PZ1 PZ3 3x Μύτη C 6 3 PΖ 1 4“ μήκος 25 mm PZ2 1x Μύτη C 6 3 TX 1 4“ μήκος 25 mm TX10 | TX15 | TX25 | TX27 | TX30 | TX40 2x Μύτη C 6 3 TX 1 4“ μήκος 25 mm TX20 1x Μύτη RW ® μήκος 25 mm RW10 | RW25 | RW30 | RW40 3x Μύτη RW ® μήκος 25 mm RW20 1x Εξάγωνο καρυδάκι μήκος 25 mm 2 mm | 2 5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm 1x Μύτη RW ® μήκος 70 mm RW10 | RW20 | RW40 1x Μύτη E 6 3 TX 1 4“ μήκος 70 mm TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX27 | TX30 1x Μύτη E 6 3 PH 1 4“ μήκος 73 mm PH1 | PH2 1x Μύτη E 6 3 PZ 1 4“ μήκος 73 mm PZ1 PZ2 1x Μύτη ίσια μήκος 73 mm 0 8 x 4 0 mm | 1 0 x 6 0 mm 1x Μαγνητική υποδοχή γενικής χρήσης E 6 3 1 4“ με χιτώνιο από ανοξείδωτο χάλυβα δακτυλιοειδή ασφάλεια και μόνιμο μαγνήτη 74 mm | 175 mm 1x Άντάπτορας DIN 7427 1 4“ 1x Καρυδάκια 1 4“ σετ 5 τεμαχίων 1x Μεταλλικό κουτί μέγεθος 1 κενό 220 x 110 x 40 mm ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ MIX ΣΕ ΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 33 ΤΕΜ 0614 400 301 Σετ μυτών σε ανθεκτικό πλαστικό κουτί με αφαιρούμενο κλιπ ζώνης 1x Μύτη RW ® μήκος 25 mm RW10 | RW20 2 τεμ | RW25 | RW30 2 τεμ | 2 τεμ RW40 1x Μύτη σταυρωτή μήκος 25 mm PH1 | PH2 2 τεμ | PH3 | PΖ1 2 τεμ | PΖ2 2 τεμ | PΖ3 1x Μύτη TX μήκος 25 mm TX10 | TX15 | TX20 2 τεμ | TX25 | TX30 2 τεμ | TX40 1x Μύτη εσωτερικού εξαγώνου μήκος 25 mm 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm 1x Μύτη ίσια μήκος 25 mm 0 6 x 4 5 | 0 8 x 5 5 | 1 2 x 6 5 ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ MIX3 ΣΕ ΘΗΚΗ ΜΕ ΑΝΤΑΠTOΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 33 TΕΜ 0614 400 302 Σετ μυτών σε ανθεκτικό πλαστικό κουτί με αφαιρούμενο κλιπ ζώνης 2x Μύτη C 6 3 PH 1 4“ με χρωματική κωδικοποίηση PH1 3x Μύτη C 6 3 PH 1 4“ με χρωματική κωδικοποίηση PH2 2x Μύτη C 6 3 PH 1 4“ με χρωματική κωδικοποίηση PH3 2x Μύτη C 6 3 PZ 1 4“ PZ1 3x Μύτη C 6 3 PZ 1 4“ PZ2 2x Μύτη C 6 3 PZ 1 4“ PZ3 1x Μύτη C 6 3 TX 1 4“ Μύτη C 6 3 1 4“ TX10 | TX15 | TX27 | TX40 2x Μύτη C 6 3 TX 1 4“ Μύτη C 6 3 1 4“ TX20 | TX25 | TX30 1x Μύτη εξαγωνικής υποδοχής 2 5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm 1x Ίσια μύτη 0 6 x 4 5 mm | 0 8 x 5 5 mm | 1 2 x 6 5 mm 1x Άντάπτορας γενικής χρήσης E 6 3 1 4“ με τσοκ από ανοξείδωτο χάλυβα δακτύλιο ασφάλισης και μόνιμο μαγνήτη 89 00 € 21 00 € ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ 1 4 ΚΑΣΕΤΙΝΑ 105 ΤΕΜ 0614 251 300 ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1 4 59 ΤΕΜ 0614 251 59 Με τις πιο κοινές τυπικές μύτες 1 4 σε κοντή και μακριά σχεδίαση με προσαρμογέα και λεπίδες κλειδιών για καρυδάκια 85 00 € 33 00 € 33 00 € ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΚΟΧΛΙΩΣΗΣ ΜΥΤΩΝ 1 4’’ 0614 176 621 Ειδικά σχεδιασμένη για χρήση με παλμικά κατσαβίδια Κορμός με οδήγηση E 6 3 1 4’’ Άκρο 1 4’’ Τύπος άκρου Εξωτερικό εξάγωνο Μέγεθος μύτης 1 4’’ Τύπος μύτης Εξάγωνη υποδοχή ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΥΤΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 0613 713 | 175 mm ΤΣΟΚ 1 4 ΤΑΧEIAΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΜΥΤΩΝ L 67 MM 0614 176 617 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ 1 4“ L 74 MM 0614 176 699 4 50 € 12 50 € ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 1 4‘‘ L 150 MM 0614 176 639 Πρωτοποριακή βάση μύτης με λειτουργία ταχείας αλλαγής με το ένα χέρι Για πρόσβαση σε βίδες σε δύσπρόσιτα σημεία 15 00 € 5 90 € 30 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ