Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ U46 ΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗ 0714 57 12 • Για συχνότερη χρήση σε γαλλικά αυτοκίνητα αλλά και σε χωματουργικά μηχανήματα π χ σε ερπυστριοφόρους φορτωτές • Μέγιστο πλάτος σύσφιξης 110 mm • Μήκος 280 mm ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚH ΣΤΕΦΑΝΗ ΕΞΟΛΚΕΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ U46-2A 0714 57 13 5 50 € 28 00 € 28 50 € 40 00 € 25 00 € ΤΑΠΟΚΛΕΙΔΟ 10 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 0715 57 22 10 δυνατότητες χρήσης με ένα εργαλείο 9 μεγέθη για βίδες με εσωτερικό καρέ 1 μέγεθος για βίδες βαρελιών λαδιού Υλικό Κράμα χρωμίου-βαναδίου σφυρήλατο Επιφάνεια Xρωμιωμένη Χρήση Για βίδες πλήρωσης και εκροής λαδιού Μήκος 230 mm 35 00 € ΤΑΠΟΚΛΕΙΔΟ ΣΠΑΣΤΟ ΜΕ 8 ΠΡΟΦΙΛ ΤΑΠΑΣ ΚΑΡΤΕΡ 0715 57 220 Πολυλειτουργικό εργαλείο για 8 χρήσεις με ένα κλειδί • Προφίλ και μεγέθη κλειδιών Καρέ SW 8 10 mm 3 8“ 1 2“ Εξάγωνο SW 10 12 14 17 mm ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ Επιτρέπει τη γρήγορη τοποθέτηση και άνοιγμα του φίλτρου λαδιού 0715 57 20 Ø200 mm | Μήκος λουριού 800 mm Μήκος 230 mm 0715 57 21 Ø100 mm | Μήκος λουριού 460 mm Μήκος 230 mm 39 00 € 46 50 € ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ 0714 57 11 • Ιδανικό για φυσίγγια φίλτρου με δύσκολη πρόσβαση π χ VW Golf • Εσωτερικό καρέ 2” ή εξωτερικό εξάγωνο SW 24 • Μέγιστο πλάτος σύσφιξης άνοιγμα σε mm Ø110 mm ΤΣΟΚ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥ EASYLOCK 0986 004 001 Μήκος 73 mm | Βάρος 109 kg Υδραυλικό στόμιο ασφαλείας για όλες τις εργασίες λίπανσης και συντήρησης σε κατασκευές οχημάτων στη γεωργία στις οικοδομές και στη βιομηχανία • Τέσσερις ενισχυμένες σιαγόνες από εργαλειοχάλυβα για ασφαλή συγκράτηση και μεγάλη διάρκεια ζωής • Υδραυλική στεγανοποίηση υψηλής απόδοσης για κορυφαία ανθεκτικότητα • Η ενσωματωμένη γραμμική άρθρωση περιστροφής απλοποιεί τη σύνδεση του τσοκ γρασαδόρου Easylock • Το ενσωματωμένο εσωτερικό ελατήριο και ο κρουστικός αποσβεστήρας αποτρέπει την απότομη διαφυγή γράσου κατά την αποσύνδεση • Μπορεί να αποσυνδεθεί σε πιέσεις έως και πάνω από 600 bar • Εξωτερική διάμετρος σύμφωνα με το DIN 1283 Γωνία 230° ΣΕΤ ΡΑΚΟΡΟΚΛΕΙΔΩΝ 10-11-12MM 3 ΤΕΜ 0714 230 0 29 00 € 32 00 € ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ 0714 57 10 • 3 πόδια με γρανάζι μετάδοσης • Εσωτερικό καρέ 1 2” ή εξωτερικό εξάγωνο SW21 • Μήκος άγκιστρων 45 mm • Ελάχιστο μέγιστο εξωτερικό πλάτος σύσφιξης 65 - 115 mm 28 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 1 1 1 00 € ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ 1 2 UNIVERSAL 1952 003 238 Για φίλτρα λαδιού και καυσίμου σε επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα • Άδιαβάθμητα ρυθμιζόμενος με λειτουργία αυτόνομης σύσφιξης μηχανισμός ελατηρίου • Κατάλληλος για σφίξιμο με δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή • Οι σιαγόνες με τα δόντια στην αριστερή πλευρά εξασφαλίζουν άριστη εφαρμογή της δύναμης • Άριστη συγκράτηση στο φίλτρο χάρη στα ειδικά ενισχυμένα δόντια συγκράτησης • Διπλό άκρο 1 2“ εσωτερικό καρέ και εξωτερικό εξάγωνο 21 ή 22 mm • Ιδιαίτερα στιβαρή σφυρήλατη κατασκευή