Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
L Ø D 1 Ø D 2 b c Κωδ αρ 8x9 mm 175 mm 12 mm 13 5 mm 5 mm 10 5 mm 0714 244 089 8 00 € 10x11 mm 197 mm 14 5 mm 16 mm 5 5 mm 12 mm 0714 244 101 9 00 € 12x13 mm 213 mm 17 5 mm 19 mm 5 5 mm 14 mm 0714 244 123 9 90 € 13x17 mm 250 mm 19 mm 24 mm 7 mm 13 5 mm 0714 244 137 11 90 € 14x15 mm 232 mm 20 mm 21 5 mm 6 5 mm 15 5 mm 0714 244 145 12 50 € 16x18 mm 272 mm 22 5 mm 25 mm 8 mm 18 mm 0714 244 168 13 00 € 17x19 mm 274 mm 24 mm 26 5 mm 8 mm 18 mm 0714 244 179 14 00 € 24 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΙΝΤΣΑΣ 8 TEM 0713 303 40 Περιεχόμενο 3 8 7 16 1 2 9 16 5 8 11 16 3 4 7 8 ίντσας ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 28 ΤΕΜ 0713 301 052 Περιεχόμενο 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 mm γωνία 15° ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 5 ΤΕΜ 0 714 251 1 00 Περιεχόμενο 8 10 13 17 19 mm ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ- ΚΑΣΤΑΝΙΑ MULTI 6 ΤΕΜ 0714 256 50 Περιεχόμενο 8 10 12 13 17 19 mm ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΣΠΑΣΤΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 6 ΤΕΜ 0714 263 50 Περιεχόμενο 8 10 12 13 17 19 mm Άρθρωση 180° ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 8 ΤΕΜ 0714 265 50 Πολύ ανθεκτική και στιβαρή καστάνια για υψηλές ροπές σύσφιξης Περιεχόμενο 8 10 12 13 16 17 18 19 mm ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ - ΚΑΣΤΑΝΙΑ FAST 6 TEM 0714 259 50 Πρωτοποριακά κλειδιά με λειτουργία καστάνιας και στις δύο πλευρές Περιεχόμενο 8 10 12 13 17 19 mm ΣΕΤ ΔΙΠΛΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ BLACK EDITION 0714 257 30 4 μεγέθη σε ένα κλειδί καστάνιας 1x κλειδί με διπλό πολύγωνο με καστάνια 8x10 + 12x13 mm 1x κλειδί με διπλό πολύγωνο με καστάνια 16x17 + 18x19 mm 1x αντάπτορας για μύτες 10 mm x 1 4” μήκος 20 mm ΔΙΠΛΟ ΑΡΘΡΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΚΥΡΤΟ ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΔΙΠΛΟ ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ Έκδοση μετρικό ίσιο La 1 b 1 a 2 b 2 d 1 d 2 Κωδ αρ 8x10+12x13 mm 150 mm 7 3 mm 13 8 mm 8 6 mm 16 8 mm 20 2 mm 24 8 mm 0 714 257 013 27 00 € 10x19+13x17 mm 200 mm 9 0 mm 17 1 mm 11 2 mm 21 9 mm 27 2 mm 33 6 mm 0 714 257 017 30 00 € 16x17+18x19 mm 230 mm 10 3 mm 20 2 mm 11 2 mm 21 9 mm 31 5 mm 33 5 mm 0714 257 019 33 00 € γωνία 15° 51 00 € 61 00 € 71 00 € 125 00 € 83 00 € 48 00 € 83 00 € 169 00 € La1 a2 Ød1 Ød2 Κωδ αρ 11 x 13 mm 150 mm 7 mm 7 mm 7 5 mm 19 5 mm 0715 23 17 7 50 € 13 x 17 mm 185 mm 9 mm 8 5 mm 21 5 mm 25 mm 0715 23 19 9 00 € 14 x 17 mm 185 mm 9 mm 8 5 mm 22 5 mm 25 mm 0715 23 20 9 50 € 19 x 22 mm 235 mm 11 5 mm 12 mm 28 5 mm 32 mm 0715 23 21 14 00 €