Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
ΙΣΧΥΡΟΣ ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΑΚΡΑ DIN ISO 5749 0714 01 552 | 160 mm ΙΣΧΥΡΟΣ ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ 0714 01 599 | 200 mm 2 εργαλεία σε ένα Πλαγιοκόφτης με επιλογή λειτουργίας μοχλού ΠΕΝΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ DIN ISO 5746 0714 01 555 | 180 mm ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ DIN ISO 5745 0714 01 557 | 210 mm ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ DIN ISO 5745 0714 01 558 | 200 mm ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ DIN ISO 5745 Για το πιάσιμο τη συγκράτηση και την κοπή καλωδίων μαλακών και σκληρών συρμάτων 0715 01 567 | 160 mm | 14 00 € 0715 01 568 | 200 mm | 17 00 € ΠΕΝΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ COMBI DIN ISO 5746 Για το πιάσιμο τη συγκράτηση και την κοπή καλωδίων μαλακών και σκληρών συρμάτων 0715 01 574 | 160 mm | 15 00 € 0715 01 575 | 180 mm | 16 00 € 0715 01 576 | 200 mm | 17 00 € ΚΟΦΤΗΣ DIN ISO 5749 Για την κοπή μαλακών έως εξαιρετικά σκληρών συρμάτων και καλωδίων 0715 01 571 | 160 mm | 17 00 € 0715 01 572 | 180 mm | 19 00 € 0715 01 573 | 200 mm | 22 00 € ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔO ΓΩΝIA 45° DIN ISO 5745 0715 01 569 | 200 mm ΤΑΝΑΛΙΑ-ΚΟΦΤΗΣ DIN ISO 5748 0715 01 578 | 160 mm Τανάλια για μαλακά έως πολύ σκληρά σύρματα ΠΕΝΣΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ 3 ΤΕΜ 0715 01 561 Πένσα Πλαγιοκόφτης Μυτοτσίμπιδο ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ VDE DIN ISO 5749 0714 01 572 | 160 mm | 31 00 € 0714 01 573 | 180 mm | 33 00 € ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ VDE IEC 60900 0714 01 585 | 160 mm | 41 00 € ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ VDE IEC 60900 0714 01 586 | 200 mm | 59 00 € Κόβει καλώδια ως πλαγιοκόφτης 1 Άφαιρεί το χιτώνιο του καλωδίου ως απογυμνωτής 2 Άφαιρεί μεμονωμένα τις μονώσεις των αγωγών ως απομονωτής 3 ΠΕΝΣΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3 ΣΕ 1 VDE IEC 60900 0714 01 588 | 170 mm | 39 00 € ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ VDE DIN ISO 5745 0714 01 577 | 210 mm | 35 00 € ΠΕΝΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ VDE DIN ISO 5746 0714 01 575 | 180 mm | 27 00 € 0714 01 576 | 200 mm | 28 00 € 26 00 € 33 00 € 18 00 € 48 00 € 19 00 € 35 00 € 33 00 € 40 00 € ΠΕΝΣΕΣ 15 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ