Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Η εφημερίδα για τα ειδικά εργαλεία 10 2025 1 ΣΕΤ ΣΈΡΒΙΣ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ ΚΑΥΣΑΕΡΊΩΝ M20 M22 Επισκευή χωρίς αντικατάσταση ακριβών εξαρτημάτων εξάτμισης Universal Πλαίσιο παράδοσης Κοπή καθαρισμός σπειρώματος 1 x φρέζα M20x1 5 L 50 mm 1 x φρέζα M22x1 5 L 50 mm 1 x φρέζα M24x1 0 L 52 mm 1 x φρέζα M26x1 0 L 52 mm Καθαρίστε το παλιό σπείρωμα 1 x οδηγός διαστολής για M20x1 5 1 x οδηγός διαστολής για M22x1 5 1 x μούφα εξάγωνη 5 mm 1 x υποδοχή εργαλείου για τρυπάνι πυρήνα με βίδα DIN 913 M10x8 1 x τρυπάνι πυρήνα καρβιδίου Ø 23 mm 1 x τρυπάνι πυρήνα καρβιδίου Ø 25 mm 1 x οδηγός τρυπανιού M20x1 5 1 x οδηγός τρυπανιού M22x1 5 Εισαγωγή νέου σπειρώματος 1 x άτρακτος ρύθμισης με παξιμάδι πίεσης για δακτυλίους με σπείρωμα M20x1 5 2 τεμαχίων 3 x ένθετο με σπείρωμα lG M20x1 5 AG M24x1 1 x άτρακτος ρύθμισης με παξιμάδι πίεσης για δακτυλίους με σπείρωμα M22x1 5 2 τεμαχίων 3 x ένθετο με σπείρωμα IG M22x1 5 AG M26x1 Πεδία χρήσης Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθολικά σε αυτοκίνητα SUV φορτηγά και φορτηγά με υψηλά πρότυπα εκπομπών π χ Euro 6 στα οποία είναι εγκατεστημένοι μεγάλοι αισθητήρες NOX και σωματιδίων με εξαγωνική κίνηση SW22 και SW24 M26x1 M24x1 M22x1 5 M20x1 5 εξαγωνική κίνηση • Αυτό το σετ εργαλείων απαιτείται για τον καθαρισμό και την ανανέωση του σπειρώματος των αισθητήρων NOX και σωματιδίων στο σύστημα εξάτμισης • Η αφαίρεση αυτών των αισθητήρων οι οποίοι είναι συχνά δύσκολα προσβάσιμοι και κολλημένοι είναι πολύ επίπονη και συχνά το σπείρωμα στην εξάτμιση δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στη συνέχεια Αναπόφευκτα τμήματα του συστήματος εξάτμισης θα πρέπει στη συνέχεια να αντικατασταθούν με μεγάλο κόστος Χρήση και πλεονεκτήματα του κιτ σέρβις αισθητήρα καυσαερίων • Αφαιρέστε τον αισθητήρα με τα προαιρετικά διαθέσιμα ειδικά εργαλεία της Würth π χ 1952 003 845 βλέπε σελίδα 3 • Οι εξαιρετικά κοντές φρέζες με εξαγωνική κίνηση και οδηγό καθαρίζουν τα βρόμικα ή και ελαφρώς κατεστραμμένα σπειρώματα ακόμη και σε σημεία που είναι δύσκολα προσβάσιμα • Με τα εργαλεία ανανέωσης σπειρώματος αφαιρείται το παλιό κατεστραμμένο σπείρωμα κόβεται ένα νέο σπείρωμα μεγαλύτερου μεγέθους και στη συνέχεια τοποθετείται ένα μικρότερο ένθετο σπειρώματος • Το αποτέλεσμα είναι μια νέα ανθεκτική βάση στήριξης για τον αρχικό αισθητήρα Άξονας με οδηγό 4 φλάουτα 4 σπειρώματα 50-52 mm - Συμπαγής σχεδιασμός TOOL COMPASS *Διατίθεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας Κινητήρας Ειδικά για πετρελαιοκινητήρες Ανάρτηση Αμάξωμα ΝΈΟ Κωδ αρ 1952 004 960* 22 τεμάχια